HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 210x4,7 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150-77936
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 210 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026121734
Sonepar Artikelnummer
121177306
Hersteller Artikelnummer
150-77936
Hersteller Typ
T50RDHFT6-PA66HS/PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
150-77936
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
210 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


