HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 215x4,6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-07010
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 215 mm
Banddicke - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660136221
Sonepar Artikelnummer
120328285
Hersteller Artikelnummer
115-07010
Hersteller Typ
RT50RSF-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
115-07010
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
215 mm
Banddicke:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
50 .. 1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
Spreizanker
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.212 kg


