HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 220x4,6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150-01700
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 232 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660303586
Sonepar Artikelnummer
121177278
Hersteller Artikelnummer
150-01700
Hersteller Typ
FT220DP7-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
150-01700
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
232 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


