HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 225x5,0 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-06960
Breite des Bandes - 5 mm
Bandlänge - 225 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026108520
Sonepar Artikelnummer
121177105
Hersteller Artikelnummer
115-06960
Hersteller Typ
RT50SFK-PA66-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
115-06960
Breite des Bandes:
5 mm
Bandlänge:
225 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


