HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 228x13 WSSFT9A BK 100 ST ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-00068
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 228 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026414188
Sonepar Artikelnummer
121177706
Hersteller Artikelnummer
156-00068
Hersteller Typ
WSSFT9A-PA66HIRHSUV-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
156-00068
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
228 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


