HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 300x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150-31096
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 305 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026120317
Sonepar Artikelnummer
121177281
Hersteller Artikelnummer
150-31096
Hersteller Typ
T80IFT6LG-PA66HS/PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
150-31096
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
305 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


