HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150-00700
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 300 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026216102
Sonepar Artikelnummer
121177277
Hersteller Artikelnummer
150-00700
Hersteller Typ
T50IFT7-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
150-00700
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


