HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 300x7,6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-00200
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 300 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660318337
Sonepar Artikelnummer
121177715
Hersteller Artikelnummer
156-00200
Hersteller Typ
T120IFT9-PA66HIR(S)-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
156-00200
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
300 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


