HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 355x13 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-98160
Breite des Bandes - 13 mm
Bandlänge - 355 mm
Banddicke - 2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660019289
Sonepar Artikelnummer
121177044
Hersteller Artikelnummer
111-98160
Hersteller Typ
CTF250-PA66-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
111-98160
Breite des Bandes:
13 mm
Bandlänge:
355 mm
Banddicke:
2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


