HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 369x7,7 mm, 2-teilig mit Fußteil, schlagzäh, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01097
Breite des Bandes - 7.7 mm
Bandlänge - 369 mm
Banddicke - 1.6 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026463421
Sonepar Artikelnummer
121177738
Hersteller Artikelnummer
156-01097
Hersteller Typ
X120RDHDM8-PA66HIRHS-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01097
Breite des Bandes:
7.7 mm
Bandlänge:
369 mm
Banddicke:
1.6 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


