HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 375x7,6 mm, beidseitig verzahnt, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132-37530
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 375 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026115825
Sonepar Artikelnummer
121177255
Hersteller Artikelnummer
132-37530
Hersteller Typ
CT375-PA66HS-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
132-37530
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
375 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
700 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


