HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder 85x4 mm, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133-00059
Breite des Bandes - 4 mm
Bandlänge - 85 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026238234
Sonepar Artikelnummer
121177257
Hersteller Artikelnummer
133-00059
Hersteller Typ
T40XEC5SP-E-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
133-00059
Breite des Bandes:
4 mm
Bandlänge:
85 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Kantenclip
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


