HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder außenverzahnt für Parallelführung 420x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01672
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 420 mm
Banddicke - 1.58 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026514581
Sonepar Artikelnummer
121176832
Hersteller Artikelnummer
111-01672
Hersteller Typ
TAS120L-PA66HIRHSUV-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01672
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
420 mm
Banddicke:
1.58 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


