HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder für Rundlöcher 6,5mm, die AntiSlip Gravur verringert die seitliche und radiale Verschiebung auf der Leitung.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126-00255
Breite des Bandes - 3.45 mm
Bandlänge - 126.4 mm
Ausführung - außenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026519784
Sonepar Artikelnummer
121177220
Hersteller Artikelnummer
126-00255
Hersteller Typ
T30SOS-AS-SFT6.5-E-PA66HS-BK (1500)
Hersteller Artikel Nr.:
126-00255
Breite des Bandes:
3.45 mm
Bandlänge:
126.4 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
200 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


