HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder GPN 09-0143 T50SSBS6OT-E PA66HS sw 1000St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00083
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 160 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026329345
Sonepar Artikelnummer
121177799
Hersteller Artikelnummer
157-00083
Hersteller Typ
T50SSBS6OT-E-PA66HS-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00083
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
160 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


