HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder GPN 12-0547 PT2AP2SFT6,5 PEEK BGE 500 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01091
Breite des Bandes - 3.4 mm
Bandlänge - 145 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026462844
Sonepar Artikelnummer
121177736
Hersteller Artikelnummer
156-01091
Hersteller Typ
PT2AP2SFT6.5-PEEK-BGE (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01091
Breite des Bandes:
3.4 mm
Bandlänge:
145 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
beige
Min. Haltekraft:
230 N
Betriebstemperatur:
-55 .. 240 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


