HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder mit Spreizanker für Rundloch, innen geriffelt, Ø1,5-16,0mm, natur, 100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126-00416
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Banddicke - 1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
6000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026661483
Sonepar Artikelnummer
121177224
Hersteller Artikelnummer
126-00416
Hersteller Typ
T18RSF-PA66HS-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
126-00416
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


