HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-00271
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 158.8 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026271590
Sonepar Artikelnummer
121177718
Hersteller Artikelnummer
156-00271
Hersteller Typ
T50SOSSFT6.5E-MDL-PA66HS-NA (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-00271
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
158.8 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


