HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder NT 411/02 T50SAH PA66HS BK 1000ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126-00163
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 160 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026440866
Sonepar Artikelnummer
121177217
Hersteller Artikelnummer
126-00163
Hersteller Typ
T50SAH-PA66HS-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
126-00163
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


