HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder NT535/07 T50SOSFT8-E-PA46-GY-1000Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00115
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 163 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026436067
Sonepar Artikelnummer
121177802
Hersteller Artikelnummer
157-00115
Hersteller Typ
T50SOSFT8E-PA46-GY (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00115
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
163 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 130 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


