HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155-38304
Breite des Bandes - 2.45 mm
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
6000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026227474
Sonepar Artikelnummer
121177690
Hersteller Artikelnummer
155-38304
Hersteller Typ
T18REC10SD-PA66HS/PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
155-38304
Breite des Bandes:
2.45 mm
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


