HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-00049
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 160 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026254296
Sonepar Artikelnummer
121177703
Hersteller Artikelnummer
156-00049
Hersteller Typ
CBT30MR-PA66HS/POM-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-00049
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
160 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 90 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


