HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-00136
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 155 mm
Banddicke - 1.35 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026263489
Sonepar Artikelnummer
121177713
Hersteller Artikelnummer
156-00136
Hersteller Typ
T50SVCOC19-24.5-PA66HS/PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-00136
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
155 mm
Banddicke:
1.35 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


