HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-00275
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 390 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026289557
Sonepar Artikelnummer
121177719
Hersteller Artikelnummer
156-00275
Hersteller Typ
T120RCOUPLER-PA66HIRHS-BK (250)
Hersteller Artikel Nr.:
156-00275
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
390 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


