HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder T120RFT9A_PA66_100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-00067
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 380 mm
Banddicke - 1.8 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026425054
Sonepar Artikelnummer
121177705
Hersteller Artikelnummer
156-00067
Hersteller Typ
T120RFT9A-PA66HIRHSUV-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
156-00067
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
380 mm
Banddicke:
1.8 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


