HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder T18RFT5 T18RFT5-PA66HS-SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01225
Breite des Bandes - 2.45 mm
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026480909
Sonepar Artikelnummer
121177744
Hersteller Artikelnummer
156-01225
Hersteller Typ
T18RFT5-PA66HS/PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01225
Breite des Bandes:
2.45 mm
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


