HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01721
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 210 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Doppelverschlusskopf
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026577753
Sonepar Artikelnummer
121177764
Hersteller Artikelnummer
156-01721
Hersteller Typ
T50RDHEC4A-PA66/PA66HIRHS-NA/BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01721
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
210 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


