HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder T50ROSSFT725 PA66W BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01577
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.3 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026543772
Sonepar Artikelnummer
121177760
Hersteller Artikelnummer
156-01577
Hersteller Typ
One Click FERRO-T50ROSSFT725-PA66HS/PA66W-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01577
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


