HELLERMANNTYTON - Befestigungsbinder T50SOSFT6LG-E2-HS-SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00242
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 167 mm
Banddicke - 1.3 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026516783
Sonepar Artikelnummer
121177821
Hersteller Artikelnummer
157-00242
Hersteller Typ
T50SOSFT6LG-E2-PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00242
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
167 mm
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
180 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


