Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungsblock für Tragschienen, 50x50x14 mm, PA66, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181-45130

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026567280

Sonepar Artikelnummer

121178960

Hersteller Artikelnummer

181-45130

Hersteller Typ

HTWD-RB-PA66-BK (25)

Hersteller Artikel Nr.:

181-45130

Ausführung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.040 kg

Einfach auf die DIN-Tragschiene klicken und der Verdrahtungskanal wird mit dem HTWD-TL Befestigungselement fixiert. Freie Wahl der Montagerichtung des Kanals: längs oder quer zur DIN-Tragschiene. Mit dem HTWD-RB Befestigungsblock können die HTWD-PN und HTWD-PW Verdrahtungskanäle oder andere Bauteile auf DIN-Tragschienen befestigt werden.