HELLERMANNTYTON - Befestigungsclip 30x10 mm, Bündeldurchmesser 19-28 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02884
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser - 19 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026621302
Sonepar Artikelnummer
121177550
Hersteller Artikelnummer
151-02884
Hersteller Typ
IAHC3T-PA66HIRHS-BK (400)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02884
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
19 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


