HELLERMANNTYTON - Befestigungsclip 30x10 mm, Bündeldurchmesser 3-13 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02883
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser - 3 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026621296
Sonepar Artikelnummer
121177549
Hersteller Artikelnummer
151-02883
Hersteller Typ
IAHC1T-PA66HIRHS-BK (1300)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02883
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
3 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


