HELLERMANNTYTON - Befestigungsclip 47x13,5 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00207
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser - 27 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026265216
Sonepar Artikelnummer
121177322
Hersteller Artikelnummer
151-00207
Hersteller Typ
IAHC4T-PA66HIRHS-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00207
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
27 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


