HELLERMANNTYTON - Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=5.5mm, Dmax=6.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234-10200
Nenndurchmesser - 6 mm
Durchmesser - 5.5 .. 6.7 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660308826
Sonepar Artikelnummer
121179199
Hersteller Artikelnummer
234-10200
Hersteller Typ
KK2-PA6HIR-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
234-10200
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
5.5 .. 6.7 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


