HELLERMANNTYTON - Befestigungsclip für Schraubenbefestigung, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-16250
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Kunststoff
Mit Abstand zur Wand - Nein
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026208732
Sonepar Artikelnummer
121177603
Hersteller Artikelnummer
151-16250
Hersteller Typ
FKH25-PA66HIR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-16250
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


