HELLERMANNTYTON - Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-64004
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026268606
Sonepar Artikelnummer
120280978
Hersteller Artikelnummer
161-64004
Hersteller Typ
HWCLIP16-PA66HIRHS-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
161-64004
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.108 kg


