HELLERMANNTYTON - Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-64006
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026268620
Sonepar Artikelnummer
120280979
Hersteller Artikelnummer
161-64006
Hersteller Typ
HWCLIP20-PA66HIRHS-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
161-64006
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.123 kg


