HELLERMANNTYTON - Befestigungsclip PA66HIRHS schwarz für Nennmaß 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-64002
Geeignet für Rohrdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026268552
Sonepar Artikelnummer
120280990
Hersteller Artikelnummer
161-64002
Hersteller Typ
HWCLIP08-PA66HIRHS-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
161-64002
Geeignet für Rohrdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.066 kg


