HELLERMANNTYTON - Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=8.0mm, L=25.0mm, W=25.0mm, H=11.5mm, natur, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-13606
Nenndurchmesser - 8 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - kleben
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660314872
Sonepar Artikelnummer
121177593
Hersteller Artikelnummer
151-13606
Hersteller Typ
RB8-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-13606
Nenndurchmesser:
8 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


