HELLERMANNTYTON - Befestigungsclip zum Kleben, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-15250
Länge - 31 mm
Breite - 25 mm
Befestigungsart - kleben
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026208954
Sonepar Artikelnummer
121177600
Hersteller Artikelnummer
151-15250
Hersteller Typ
FKH25A-PA66HIR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-15250
Länge:
31 mm
Breite:
25 mm
Befestigungsart:
kleben
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


