Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-01441

  • Durchmesser - 12.7 .. 19.5 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Abstand zur Wand - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 280 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026539652

Sonepar Artikelnummer

121177398

Hersteller Artikelnummer

151-01441

Hersteller Typ

RCB180SM12-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK (280)

Hersteller Artikel Nr.:

151-01441

Durchmesser:

12.7 .. 19.5 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Abstand zur Wand:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.026 kg

Für Bündeldurchmesser von 13,2 mm bis 19,5 mm geeignet. Einteiliger Ratschenverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation während der Vor- und Endmontage. Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten decken ein großes Spektrum an Durchmessern und Anwendungen ab. Lagerbestände können reduziert werden. Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden. Unkomplizierte Lösefunktion zur schnellen Anpassung und vereinfachten Instandhaltung. Schlagzäh modifiziertes, hitze- und UV-stabilisiertes PA66. Lange Haltbarkeit im Innen- und Außenbereich. Integrierte Stahlmontageplatte toleriert die Montage mit hohem Drehmoment. Die Befestigungsplatte ist chemikalien- und salzsprühnebelbeständig. Für empfindliches Bündelgut sind spezielle Einsätze aus weichem Material erhältlich. Separate Anzugshilfe ermöglicht definierten Anpressdruck mit Hilfe eines Handwerkzeuges (EVO-Serie). Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss.