Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-01421

  • Durchmesser - 6.2 .. 13.7 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Abstand zur Wand - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026539454

Sonepar Artikelnummer

121177378

Hersteller Artikelnummer

151-01421

Hersteller Typ

RCA180MM12-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK (200)

Hersteller Artikel Nr.:

151-01421

Durchmesser:

6.2 .. 13.7 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Abstand zur Wand:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.038 kg

Ratchet P-Clamp A-Serie für Bündeldurchmesser von 6,2 mm bis 13,7 mm. Einteilige Ratschenverschlusskonstruktion ermöglicht eine einfache Installation während der Vor- oder Endmontage. Mehrere Konfigurationen für eine breite Palette von Durchmessern und Anwendungen, wodurch der Teilebestand reduziert wird. Das Innere der Klemme ist so konzipiert, dass das Bündel geführt und zentriert wird, um Quetschungen zu vermeiden. Einfaches Lösen ermöglicht schnelle Einstellungen und Wartung. Schlagzähes, hitze- und UV-stabilisiertes PA66 sorgt für lange Haltbarkeit im Innen- und Außenbereich. Die Montageplatte aus Stahl verträgt hohe Drehmomente und ist gegen Chemikalien und Salzsprühnebel behandelt. Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss.