HELLERMANNTYTON - Befestigungselement 22x10,4 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00464
Länge - 22 mm
Breite - 10.4 mm
Höhe - 15.5 mm
Befestigungsart - mit Kantenclip
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026283944
Sonepar Artikelnummer
121177335
Hersteller Artikelnummer
151-00464
Hersteller Typ
EC6mod-PA66HIRHS-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00464
Länge:
22 mm
Breite:
10.4 mm
Höhe:
15.5 mm
Befestigungsart:
mit Kantenclip
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


