Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungselement 24x13,4 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-00429

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 7000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026269016

Sonepar Artikelnummer

121177332

Hersteller Artikelnummer

151-00429

Hersteller Typ

EC42-PA66HIRHS-BK (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151-00429

Befestigungsart:

Kantenclip

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

EdgeClips können durch einfaches Aufschieben montiert werden. Integriete Metallklammer hält den Clip fest auf der Kante. Metallklammer besteht aus speziell beschichtetem Federstahl. Wenn weder Bohrungen noch Kleber eingesetzt werden können