HELLERMANNTYTON - Befestigungselement 39x2,5 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102-67066
Länge - 39 mm
Breite - 9 mm
Höhe - 13.5 mm
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026269030
Sonepar Artikelnummer
121176721
Hersteller Artikelnummer
102-67066
Hersteller Typ
ATSBCFT6LG-PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
102-67066
Länge:
39 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
13.5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


