HELLERMANNTYTON - Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-06502
Länge - 40.6 mm
Breite - 25.4 mm
Höhe - 23.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026301471
Sonepar Artikelnummer
121177581
Hersteller Artikelnummer
151-06502
Hersteller Typ
DSWS5-PA66HS/PA46-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
151-06502
Länge:
40.6 mm
Breite:
25.4 mm
Höhe:
23.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
152 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


