Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Befestigungselement 40x10 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-03404

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026235530

Sonepar Artikelnummer

121177578

Hersteller Artikelnummer

151-03404

Hersteller Typ

EC14-PA66HIRHS-BK (500)

Hersteller Artikel Nr.:

151-03404

Befestigungsart:

Kantenclip

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Montage durch simples Aufschieben per Hand. Für Kanten von 1 - 3 bzw. 1,5 - 4 mm. Integrierte Metallklammer hält den Clip fest auf der Kante. Metallklammer besteht aus speziell beschichtetem Federstahl. ATS-Varianten werden mit den Werkzeugen ATS3080 und AT2000CPK automatisiert abgebunden. Diese Elemente werden z. B. in der Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet. Überall dort, wo keine Löcher gebohrt werden können oder keine anderen Befestigungspunkte vorhanden sind.