HELLERMANNTYTON - Befestigungselement 40x13,5 mm, selbstverschließend, verbindbar, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00378
Befestigungsart - Lamellenfuß
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026335247
Sonepar Artikelnummer
121177328
Hersteller Artikelnummer
151-00378
Hersteller Typ
IAHC3AH-PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00378
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
19 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


