HELLERMANNTYTON - Befestigungselement Aluminiumprofile für Bosch Rexroth/SUS, W=10.0mm, T=6.0mm, schwarz, 500ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02858
Länge - 17.5 mm
Breite - 22.5 mm
Höhe - 9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026620299
Sonepar Artikelnummer
121177546
Hersteller Artikelnummer
151-02858
Hersteller Typ
ACFM2W10PT6-PA66/6HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02858
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


