HELLERMANNTYTON - Befestigungselement hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00161
Für max. Bündeldurchmesser - 22 mm
Befestigungsart - mit Kantenclip
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026254340
Sonepar Artikelnummer
120321308
Hersteller Artikelnummer
151-00161
Hersteller Typ
EC27-PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00161
Für max. Bündeldurchmesser:
22 mm
Befestigungsart:
mit Kantenclip
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.270 kg


